Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt Schild gelb Schrift schwarz rund SRT11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-48068210
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121374
EAN/GTIN:
     4015081192045
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Hilfskontakt

Not-Halt Schild gelb Schrift schwarz rund SRT11

NOT-HALT Schild, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, gelb, Schrift schwarz, Beschreibung: rund ø 60 mm, Sprache: de, en, fr, it, Frontabmessung: Frontabmessung 25 x 25 mm, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "NOT AUS"
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
60 mm
Höhe:
1 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,74*
€ 2,73*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,69*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,60*
€ 4,00*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,16*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.