Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RJ45C5 T1#2562960000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48164105
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562960000
EAN/GTIN:
     4050118571981
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
weidmüller rj45 steckverbinder

Verbinder RJ45C5 T1#2562960000

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6757*
€ 2,0757*
Lager 3517
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,67584*
€ 2,07584*
9 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,698*
€ 2,108*
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72609*
€ 2,13609*
73 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,76292*
€ 2,18292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,07584*
€ 2,47025
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67584*
€ 1,99425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 249,1008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.