Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder Daten, THT-Lötanschluss, 1.27 mm, Polzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5463417
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RJ45C5T1V3.2N4G/YTY
EAN/GTIN:
     4050118571981
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
weidmüller rj45 steckverbinder
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 125 V, Polzahl: 12, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 1, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 1,27 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 1,27 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 1,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RJ45C5T1V3.2N4G/YTY
Ident Code:
2562960000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6757*
€ 2,0757*
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,67584*
€ 2,07584*
9 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,698*
€ 2,108*
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72609*
€ 2,13609*
73 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,76292*
€ 2,18292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,0757*
€ 2,47008
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6757*
€ 1,99408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 249,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.