Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RJ45C5 T1#2562960000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48164105
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562960000
EAN/GTIN:
     4050118571981
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder RJ45C5 T1#2562960000

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
120
€ 5,90*
ab € 1,6557*
€ 1,9157*
120
Frei Haus
ab € 1,64584*
€ 1,91584*
9 Tage
unbekannt
120
€ 5,50*
ab € 1,678*
€ 1,928*
Lager 6012
120
Frei Haus
ab € 1,71609*
€ 1,95609*
21 Tage
nicht lagernd
600
€ 5,90*
ab € 1,8085*
€ 1,9785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,95609*
€ 2,32775
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,94609*
€ 2,31585
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,87609*
€ 2,23255
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,84609*
€ 2,19685
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,71609*
€ 2,04215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 234,7308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.