Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x12
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x12
Artikel-Nr.:
     3517A-48351882
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2951/000/99 3x12
EAN/GTIN:
     4007081304221
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x12

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alublank Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
Klemmbereich:
7..9 mm
Kopfform:
Flachkugel
Gas-/Wasserdicht:
nein
Spreizend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0606*
€ 0,0821*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0611*
€ 0,0823*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0694*
€ 0,0933*
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,24*
8 Tage
57
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.