Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x12
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x12
Artikel-Nr.:
     6012B-48351882
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2951/000/99 3x12
EAN/GTIN:
     4007081304221
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu 2951/000/99 3x12

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alublank Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
Klemmbereich:
7..9 mm
Kopfform:
Flachkugel
Gas-/Wasserdicht:
nein
Spreizend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0606*
€ 0,0844*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0608*
€ 0,0845*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0692*
€ 0,0958*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,32*
8 Tage
63
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.