Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu/Stahl * 100 St. = 1 Paket * 3x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu/Stahl * 100 St. = 1 Paket * 3x12mm
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu/Stahl * 100 St. = 1 Paket * 3x12mm
Artikel-Nr.:
     870-4007081304221
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081304221
EAN/GTIN:
     4007081304221
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Gesipa-Blindniete Mini-Pack Alu/Stahl; * 100 St. = 1 Paket *; 3x12mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x12mm
Material/Güte:
Al/St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
Nietbare Materialstärke:
6-9 mm
Nietschaft ø mm:
3x12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2951/000/ 3,0/ 12/ /99
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0606*
€ 0,0844*
Lager 870
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0608*
€ 0,0845*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0692*
€ 0,0958*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,32*
8 Tage
63
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.