Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme PTVME 6/S-P YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-48461376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1350421
EAN/GTIN:
     4063151670283
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme

Messwandler-Trennklemme PTVME 6/S-P YE

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm² , Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,19*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,4394*
€ 4,1994*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,5015*
€ 4,2715*
50
Frei Haus
ab € 3,5608*
€ 4,3708*
29 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,7468*
€ 4,5968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 209,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 12,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,3925*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0685*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8596*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212721
ab € 141,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.