| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48557119 Herst.-Nr.: 00662575 EAN/GTIN: 4013330072056 |
| |
|
| | |
| Maschinenleuchte 00662575 Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Breit abstrahlende Lichtcharakteristik. Außendurchmesser 40 mm für die Integration bei engsten Platzverhältnissen. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 20..28 V | Mit Betriebsgerät: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,68* | € 187,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,47* | € 187,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,73* | € 193,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,23* | € 194,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 189,43* | € 233,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|