Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster XUJK803538


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichttaster XUJK803538
Lichttaster XUJK803538
Artikel-Nr.:
     3517A-48561212
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUJK803538
EAN/GTIN:
     3389110622898
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster

Lichttaster XUJK803538

XUJ-Optoelektronischer Sensor, Reflexions-Lichttaster, analog, Schaltabstand Sn 0,8m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Klemmleiste.
Weitere Informationen:
Tastweite:
200..800 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
800 mm
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,28*
€ 154,75*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,12*
€ 155,26*
€ 5,95*
ab € 140,11*
€ 155,43*
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 160,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,13*
€ 171,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.