Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48569990 Herst.-Nr.: XCSDMP501L01M12 EAN/GTIN: 3389119012324 |
| |
|
| | |
| Magnet+Magnetschalter Gross S+S+Ö Led M12 XCSDMP501L01M12 XCSDMP Cod. Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Ö + 2 S, 1S Gestuft schaltend, M12, 0,15m Kabel. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA. Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Breite des Sensors: | 25 mm | Höhe des Sensors: | 88 mm | Länge des Sensors: | 13 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,73* | € 62,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,87* | € 63,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,63* | € 63,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,98* | € 64,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,30* | € 65,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|