Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte BWM, anthr., 2x GU10 214260242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte BWM, anthr., 2x GU10 214260242
Wandleuchte BWM, anthr., 2x GU10 214260242
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48720882
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     214260242
EAN/GTIN:
     4017807529234
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte BWM, anthr., 2x GU10 214260242

Sie suchen eine zeitlose und minimalistisch designte Außenleuchte? Wie wäre es mit der Wandleuchte ROYA? Dank des Lichtaustritts nach oben und unten, ist sie die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung auf der Terrasse, an der Hausfassade oder im Eingangsbereich. Die Lichtquelle sorgt nicht nur für eine natürliche und stimmungsvolle Lichtstreuung, sondern spendet ebenfalls Sicherheit bei eintretender Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,71*
€ 35,74*
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 35,88*
€ 3,90*
ab € 26,38*
€ 36,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,05*
€ 37,68*
4 Tage
11
€ 6,99*
ab € 65,67*
€ 84,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5198102118
ab € 61,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226369142
ab € 72,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533417
ab € 55,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222260242
ab € 33,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
211069142
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.