Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
TRIO 214260242 ROYA Wandleuchte 2x GU10 · max. 35W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0881761
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
214260242
EAN/GTIN:
4017807529234
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Sie suchen eine zeitlose und minimalistisch designte Außenleuchte? Wie wäre es mit der Wegleuchte ROYA? Dank des Lichtaustritts nach unten, ist sie die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung im Garten oder rund ums Haus. Die Lichtquelle sorgt nicht nur für eine natürliche und stimmungsvolle Lichtstreuung, sondern spendet ebenfalls Sicherheit bei eintretender Dunkelheit. Durch Schutzart IP44 ist die Wegleuchte gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Dank der Farbgestaltung in Anthrazit, lässt sich die Leuchte vielfältig kombinieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Technische Außenleuchten
>
LED Wand- und Deckenleuchte (Einbau-/Aufbau)
Weitere Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsschalter
,
LED Außenwandleuchte
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anthrazit bewegungsmelder
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder 100°
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,71*
€ 35,74*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 35,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,38*
€ 36,80*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,05*
€ 37,68*
Lager 1039
4 Tage
11
€ 6,99*
ab € 65,67*
€ 84,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUTEC CYRA Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Lutec
5198102118
ab € 61,59*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte HORTON schwenkbar mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
226369142
ab € 72,70*
Ähnlich
LED-Außenwandleuchte, CUANDO, LED/11W, mit IR-Sensor
TRIO Leuchten
533417
ab € 55,96*
Ähnlich
Wandleuchte 'Hoosic' 2flg anthrazit IP44 mit BWM
TRIO Leuchten
222260242
ab € 33,31*
Ähnlich
Wandleuchte anthrazit 'Cavado' IP44
TRIO Leuchten
211069142
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen