| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-48726344 Herst.-Nr.: MT70803 EAN/GTIN: 4020856708031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenleuchte m. Spieß anthr. MT70803 Gartenstrahler für LED-GU10 PAR16 Leuchtmittel. Inklusive Sockel und Erdspies und somit im Garten vielseitig einsetzbar. Nachhaltig durch wechselbare Leuchtmittel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |