Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchtenrohr 99620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchtenrohr 99620
Pollerleuchtenrohr 99620
Artikel-Nr.:
     3517A-48770662
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99620
EAN/GTIN:
     4044017248341
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Pollerleuchtenrohr 99620

BEGA Pollerleuchtenrohr 99620 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen Ø 140 x 660 mm.
Weitere Informationen:
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Fußplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Gewicht:
3,5 kg
Rohrdurchmesser:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,67*
€ 209,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,69*
€ 209,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,08*
€ 212,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,72*
€ 217,79*
Frei Haus
ab € 181,08*
€ 218,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
894
ab € 43,45*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99760K3
ab € 319,17*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99770K3
ab € 319,10*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99852K3
ab € 346,02*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99719K4
ab € 284,90*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99853K4
ab € 355,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.