Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte ULUE83I2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte ULUE83I2
LED-Rettungszeichenleuchte ULUE83I2
Artikel-Nr.:
     3517A-48872795
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     ULUE83I2
EAN/GTIN:
     4250600736496
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte ULUE83I2

Haubenleuchte für die Rettungswegkennzeichnung mit universellem Piktogramm-Set. Das Gehäuse eignet sich zur Wand- oder Deckenmontage und ist aus Kunststoff gefertigt.Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA2 Systeme ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 V
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-5..35 °C
Max. Systemleistung:
3,1 W
Erkennungsweite:
16 m
Breite:
92 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Länge:
360 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 188,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,00*
€ 189,37*
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 195,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
BSKK.M
ab € 75,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.