Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte EB 1h, WL, anthr. AMDP401WL-AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte EB 1h, WL, anthr. AMDP401WL-AZ
Artikel-Nr.:
     3517A-48885737
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AMDP401WL-AZ
EAN/GTIN:
     4260682153104
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Rettungszeichenleuchte EB 1h, WL, anthr. AMDP401WL-AZ

Die AMDP ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbaren Piktogramms.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 278,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,14*
€ 279,56*
Frei Haus
ab € 228,24*
€ 281,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.