Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisches Überlastrelais 20.0-24.0 A, Kl. 10A TF42-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF Range TF42 Thermisches Überlastrelais 2,6 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 24 A, 88.3mm x 45mm
ABB AF Range TF42 Thermisches Überlastrelais 2,6 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 24 A, 88.3mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     3517A-48966061
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ721201R1051
EAN/GTIN:
     4013614398155
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

Thermisches Überlastrelais 20.0-24.0 A, Kl. 10A TF42-24

TF42 sind wirtschaftliche, elektromechanische Motorschutzgeräte für Ströme bis 38 A. Im Falle von Überlast bieten sie zuverlässigen thermischen Schutz der angeschlossenen Motoren. TF42 werden normalerweise an Schütze AF09 bis AF38 angebaut, mit Hilfe eines Einzelaufstellung-Sets können die Geräte aber auch separat auf DIN-Schiene montiert werden. Bei Überschreitung des an der Stromskala eingestellten Motorstromes lösen die Relais über Bimetall-Elemente aus und wechseln damit die Schaltstellung der beiden Hilfskontakte 1S/1Ö.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
20..24 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion Eingang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,44*
€ 41,13*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,56*
€ 42,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,97*
€ 46,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,25*
€ 47,16*
€ 3,90*
ab € 38,40*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.