Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiTask-Lichtschranke RTF-P3221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48971777
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1063171
EAN/GTIN:
     4047084481581
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

MultiTask-Lichtschranke RTF-P3221

MultiTask-Lichtschranken, ZoneControl, RTF-P3221, Unterproduktfamilie: R, Schaltabstand max.: 60 mm 900 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
900 mm
Max. Schaltabstand:
900 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
20,6 mm
Höhe des Sensors:
99,2 mm
Länge des Sensors:
48,9 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,90*
€ 215,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,22*
€ 216,21*
Frei Haus
ab € 179,40*
€ 222,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.