Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Rahmen 130829-01-I pws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130829-01-I Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt, Weiß
METZ CONNECT 130829-01-I Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt, Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-49056664
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130829-01-I
EAN/GTIN:
     4250184103677
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

AP-Rahmen 130829-01-I pws

Zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen, Abmessungen (L x B x H): 85,0 x 85,0 x 35,0 mm, zusätzliche Befestigungsmöglichkeit auf UP-Becher im Lochabstand von 60,0 mm, Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
ja
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Form:
quadratisch
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,36*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,01*
€ 4,52*
1
€ 4,99*
ab € 3,06*
€ 4,59*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
ab € 13,85*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.