Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat5 gn 2,0m PUR 100008282


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner SF/UTP CAT.5 PUR 2.0m Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Telegärtner SF/UTP CAT.5 PUR 2.0m Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     3517A-49067346
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008282
EAN/GTIN:
     4018359312589
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel SF/UTP Cat5 gn 2,0m PUR 100008282

Leistungsmerkmale: Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen, Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m, Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51, Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit, Erweiterter Temperaturbereich für den Einsatz in rauen Umgebungen, geeignet für PoE+, S/FTP Cat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,75*
€ 8,19*
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 8,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,60*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.