Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100008282 SF/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5 2,0m PUR 75C RAL6018 IP20-IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0335400
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008282
EAN/GTIN:
     4018359312589
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Leistungsmerkmale: Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen, Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m, Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A (ISO/IEC) konform nach IEC 60603-7-51, Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit, Erweiterter Temperaturbereich für den Einsatz in rauen Umgebungen, geeignet für PoE+, S/FTP Cat.6A (ISO/IEC) Kabel mit PUR, PE oder PVC-Mantel erhältlich, SF/UTP Cat.5 Kabel mit PUR oder PVC-Mantel erhältlich Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: grün RAL 6018 Schutzart: IP20 - IP20 Kurzbezeichnung: SF/UTP Cat.5 PUR Länge: 2 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 8,19*
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,52*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.