Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49069796 Herst.-Nr.: 100023861 EAN/GTIN: 4018359109646 |
| |
|
| | |
| Adapter TNC auf N Sti-Bu 100023861 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: TNC (m) / N (f) Max. Frequenz: 6 GHz Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -31 dB 3 GHz: -28 dB 6 GHz: -23 dB Steckzyklen: = 500 Weitere Informationen: | | Bauform: | sonstige | Ausführung: | Stecker/Buchse | Steckverbindertyp: | TNC | Impedanz: | 6 Ohm | Befestigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,85* | € 12,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,89* | € 12,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,25* | € 13,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,53* | € 13,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,74* | € 14,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|