Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3747289 Herst.-Nr.: 100023861 EAN/GTIN: 4018359109646 |
| |
|
| | |
| Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: TNC (m) / N (f) Max. Frequenz: 6 GHz Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -31 dB; 3 GHz: -28 dB; 6 GHz: -23 dB Steckzyklen: >= 500 Ausführung: Stecker/Buchse, Bauform: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Steckverbindertyp: TNC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100023861 | Ident Code: | J01019A0008 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,86* | € 12,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,90* | € 12,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,25* | € 13,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,53* | € 13,61* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,79* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|