Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 5,0m 95154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 5,0m 95154
Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 5,0m 95154
Artikel-Nr.:
     3517A-49095011
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95154
EAN/GTIN:
     4040849951541
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 5,0m 95154

Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1002
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 2,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,44*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,51*
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 2,75*
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.