Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49095011 Herst.-Nr.: 95154 EAN/GTIN: 4040849951541 |
| |
|
| | |
| Flachkabel U/UTP Cat6 weiß 5,0m 95154 Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | U/UTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | weiß | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,61* | € 2,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,62* | € 2,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,83* | € 2,86* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,16* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|