Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49254301 Herst.-Nr.: 4058075773189 EAN/GTIN: 4058075773189 |
| |
|
| | |
| LED-Geräteträger 840, 3h TRUS.P50W840WOPWTEM Leuchteneinsätze mit breiter Lichtverteilung für Standard- und Notbeleuchtung, mit opaler Linse, bis zu 175 lm/W. Produkteigenschaften: Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-1:2015 EN 60598-2-22:2014). Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet. Einzelbatterieleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 h. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 230 mA | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, rettungswegleuchte ip40 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 194,11* | € 194,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,16* | € 215,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,22* | € 226,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,44* | € 233,98* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,70* | € 234,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|