Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49267083 Herst.-Nr.: 151-01038 EAN/GTIN: 4031026492261 |
| |
|
| | |
| Wellrohrhalter 151-01038(500) CTC-Wellrohrhalter für unterschiedliche Nennmaße. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet, insbesondere dort, wo Wellrohre zeitsparend und sicher befestigt werden sollen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Lamellenfuß | Anschlussart/-bauteil: | Loch | Scharnierend: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,91* | € 77,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,25* | € 77,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,94* | € 80,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,96* | € 80,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 90,99* | € 113,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,12182* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|