Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1683376 Herst.-Nr.: CNCTC8FT6.5LG-PA66HIRHS-BK(500) EAN/GTIN: 4031026492261 |
| |
|
| | |
| CTC-Wellrohrhalter für unterschiedliche Nennmaße. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet, insbesondere dort, wo Wellrohre zeitsparend und sicher befestigt werden sollen. Oberfläche: unbehandelt, Scharnierend: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Lamellenfuß, Anschlussart/-bauteil: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | CNCTC8FT6.5LG-PA66HIRHS-BK(500) | Ident Code: | 151-01038 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,91* | € 77,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,25* | € 77,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,94* | € 80,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,96* | € 80,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 90,99* | € 113,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,12588* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|