Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Maschinenleuchte PLD M 140 W 195/D25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-50064286
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1118035
EAN/GTIN:
     4063151045494
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led
maschinenlampe

LED-Maschinenleuchte PLD M 140 W 195/D25

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 89 °/97 °, Länge: 195 mm, Durchmesser: 25 mm, Schutzart: IP54, schwenkbar
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
22..26 V
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
26,5 mm
Länge:
195 mm
Durchmesser:
25 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,31*
€ 103,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 84,74*
€ 104,94*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,32*
€ 106,83*
Frei Haus
ab € 88,46*
€ 109,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,28*
€ 120,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1694075
ab € 12,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.