| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50068535 Herst.-Nr.: 7XV51037AA25 EAN/GTIN: 4025515639824 |
| |
|
| | |
| RS485-Verbindungskabel 25m 7XV5103-7AA25 Der RS485-Bus ist ein kostengünstiger Halbduplex-Kommunikationsbus, der wegen seiner relativ hohen Störfestigkeit nicht nur fur die Überwachung und Steuerung in Industrieanlagen verwendet wird, sondern neuerdings auch mehr und mehr von Versorgungsunternehmen für SCADA und Schutzanwendungen in Schaltanlagen. Protokolle, wie z. B. DIGSI, IEC 60870-5-103, DNP 3 und MODBUS bis 115 kBit/s, werden zwischen einem Master und bis zu 31 Slave-Geräten auf geschirmtem Twisted- Pair-Kabel (STP) verwendet. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | Verbindungskabel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,47* | € 153,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,69* | € 154,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,73* | € 157,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,10* | € 159,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|