Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi.-Stromstoßschalter 1+1S. pot.frei 10A ESR61M-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-50255644
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61200301
EAN/GTIN:
     4010312108079
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais

Multi.-Stromstoßschalter 1+1S. pot.frei 10A ESR61M-UC

1+1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W. Kein Stand-by-Verlust. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 32mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Universal-Steuerspannung 12..230V UC. Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Steuerspannung 1:
12..230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
10..230 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 32,01*
€ 40,20*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 31,91*
€ 40,22*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,55*
€ 40,94*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 32,70*
€ 41,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,64*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
61100001
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.