Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako ESR61M-UC Multifunkt.-Stromstoß (V)Schaltrelais 1+1S potfrei 61200301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako ESR61M-UC Multifunkt.-Stromstoß (V)Schaltrelais 1+1S potfrei 61200301
Eltako ESR61M-UC Multifunkt.-Stromstoß (V)Schaltrelais 1+1S potfrei 61200301
Artikel-Nr.:
     4981-2640446
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61200301
EAN/GTIN:
     4010312108079
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais ESR12DDX-UC V UC und ESR61M Es können verschiedene Stromstoßschalter- und Relaisfunktionen gewählt werden. ESR12DDX: Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 18 Funktionen Nennschaltleistung 16 A/250 V AC ESR61M: Für Einbau- und AP-Montage. 45 mm lang, 45 mm breit, 32 mm tief. 10 Funktionen Nennschaltleistung 10 A/250 V AC Versorgungs- und Steuerspannung 8..230 V UC,
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
31
€ 4,95*
ab € 32,03*
€ 41,13*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 32,73*
€ 42,03*
€ 5,46*
ab € 33,58*
€ 43,14*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 33,75*
€ 43,35*
€ 5,95*
ab € 33,95*
€ 43,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.