| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50262286 Herst.-Nr.: 212053 EAN/GTIN: 4015082120535 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 400V unverzögert FAZ-XUA(400VAC) Unterspannungsauslöser anschraubbar, Bemessungsspannung 400V AC, Funktion unverzögert, Frequenz 50-60Hz, Einschaltschwelle 80% von Un, Auslöseschwelle unter 50% von Un, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 2x(1 2.5) qmm eindrähtig und feindrährig Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Funktion: | Unterspannungsauslöser | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 0 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Spannungsart: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,51* | € 58,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,86* | € 61,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,57* | € 63,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,84* | € 65,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,24* | € 67,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|