| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50262286 Herst.-Nr.: 212053 EAN/GTIN: 4015082120535 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 400V unverzögert FAZ-XUA(400VAC) Unterspannungsauslöser anschraubbar, Bemessungsspannung 400V AC, Funktion unverzögert, Frequenz 50-60Hz, Einschaltschwelle 80% von Un, Auslöseschwelle unter 50% von Un, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 2x(1 2.5) qmm eindrähtig und feindrährig Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Funktion: | Unterspannungsauslöser | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 0 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Spannungsart: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,63* | € 58,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,16* | € 63,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,52* | € 66,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,31* | € 68,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,54* | € 69,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|