| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2884298 Herst.-Nr.: 212053 EAN/GTIN: 4015082120535 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser anschraubbar, Bemessungsspannung 400V AC, Funktion unverzögert, Frequenz 50-60Hz, Einschaltschwelle 80% von Un, Auslöseschwelle unter 50% von Un, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 2x(1–2.5) mm² eindrähtig und feindrährig Funktion: Unterspannungsauslöser, Spannungsart: AC, Bemessungsspannung: 400 V, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsschaltstrom: 0 A, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Gerätemontage: Leitungsschutzschalter, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, mit Autotest für Fehlerstromfunktion: false, geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): 1, geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 0 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FAZ-XUA(400VAC) | Ident Code: | 212053 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,63* | € 58,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,16* | € 63,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,52* | € 66,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,31* | € 68,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,54* | € 69,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|