| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50278630 Herst.-Nr.: 412401 EAN/GTIN: 3245064124010 |
| |
|
| | |
| Fernschalter Legrand 412401 Legrand Fernschalter CX3, 1-polig, 16 A/ 250 VAC, elektronisch mit Zeitschaltfunktion (5 bis 60 Min.), Steuerspannung AC 230 V, 1 Schließer, sehr geringes Schaltgeräusch, mit LED-Zustandsanzeige, Handschaltung ON/OFF, Zeitschaltfunktion als Nachlaufzeit von 5 bis 60 Minuten, Zeitschaltfunktion abschaltbar, Nulldurchgangsschaltung, Fernschalter nach EN 60669-2-2. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch mit Rückfallverzögerung | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 44 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 210..250 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,19* | € 48,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,13* | € 48,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,18* | € 49,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,80* | € 51,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,24* | € 54,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|