Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung 7,5A 62125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50357236
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62125
EAN/GTIN:
     4034451621251
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung

KFZ-Flachsicherung 7,5A 62125

KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu lückenlose Verwend- und Austauschbarkeit der jeweiligen Komponenten. Der Einbau einer KFZ-Sicherung muss immer an der vom Hersteller vorgegebenen Position erfolgen. Dabei ist grundsätzlich auf die entsprechende Betriebsspannung, Amperestärke und Bauform zu achten.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
7,5 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Farbcode:
braun
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
32 V
Breite:
5,5 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,44*
€ 2,41*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,417*
€ 2,432*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,58*
€ 3,90*
ab € 1,63*
€ 2,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,796*
€ 2,966*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.