Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH 1-Lasttrenner 3-p.M10,150qmm XNH1-A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-50359694
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183043
EAN/GTIN:
     4015081779703
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Montageplatte

NH 1-Lasttrenner 3-p.M10,150qmm XNH1-A250

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit Flachanschluss M10 max. 150 mm²
Montageplatte
für Sicherungseinsätze NH1
optional mit XNH-XLOCK und Vorhängeschloss abschliessbar
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
6 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,43*
€ 149,69*
€ 5,95*
ab € 135,74*
€ 158,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 159,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,77*
€ 164,98*
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 166,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.