Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wallwasher 3500K weiss 88687175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wallwasher 3500K weiss 88687175
LED-Wallwasher 3500K weiss 88687175
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50452861
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88687175
EAN/GTIN:
     4251433900276
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED-Wallwasher 3500K weiss 88687175

LED-Einbauwallwasher, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1x LED COB, Leistung LED: 40 W, Systemleistung: 43,2 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: schwenkbar, Maße Leuchte: L 235 mm x B 145 mm x H 90 mm, Gewicht: 1,1 kg, mechanische Einbautiefe je nach Schwenkwinkel (45° - 0°) von 50 mm - 90 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,18*
€ 126,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,70*
€ 126,25*
€ 8,50*
ab € 103,56*
€ 127,84*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,09*
€ 129,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673183
ab € 91,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681173
ab € 96,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673185
ab € 91,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88677185
ab € 141,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673175
ab € 91,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681175
ab € 96,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673184
ab € 91,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681174
ab € 96,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.