Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 38Gr.,3500K,schw. 88677185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaurichtstrahler 38Gr.,3500K,schw. 88677185
LED-Einbaurichtstrahler 38Gr.,3500K,schw. 88677185
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50452852
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88677185
EAN/GTIN:
     4251433900221
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaurichtstrahler 38Gr.,3500K,schw. 88677185

LED-Einbaurichtstrahler, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 44 W, Systemleistung: 48,9 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 205 mm x 200 mm, Gewicht: 1,7 kg, inkl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 161,23*
€ 161,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 172,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,32*
€ 173,22*
€ 8,50*
ab € 144,50*
€ 175,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,86*
€ 177,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673183
ab € 91,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681173
ab € 96,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673185
ab € 91,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673175
ab € 91,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681175
ab € 96,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673184
ab € 91,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681174
ab € 96,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687183
ab € 101,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687185
ab € 101,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687175
ab € 101,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687184
ab € 101,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.