Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubheizkörper m.Power Manager Einschr.Heizk. 3kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper m.Power Manager Einschr.Heizk. 3kW
Einschraubheizkörper m.Power Manager Einschr.Heizk. 3kW
Artikel-Nr.:
     3517A-50565074
Hersteller:
     my-PV
Herst.-Nr.:
     20-0500
EAN/GTIN:
     9120095460129
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat

Einschraubheizkörper m.Power Manager Einschr.Heizk. 3kW

0 - 3.000 W bei Ansteuerung durch AC THOR, Einphasig, Schutzkontakt-Stecker, 230 V, 50 Hz, IP45, Anschlusskabel 2,8 m, Abmessungen (B x H x T) 88 x 88 x 518 mm
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 182,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 148,76*
€ 182,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,04*
€ 185,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 155,18*
€ 188,50*
€ 3,50*
ab € 161,96*
€ 194,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.