| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-1718079 Herst.-Nr.: 20-0500 EAN/GTIN: 9120095460129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Einschraubheizkörper wurde insbesondere für die Anwendung mit dem Photovoltaik Power-ManagerAC THOR und AC THOR 9s entwickelt. 1,5 ", 230 V, 3 kW, Thermostat, 3m Netzkabel mit Schukostecker, Abmessungen: BHT 88x88x518 mm, Ab Maße Verkaufsverpackung 80x13,5x15cm (LxBxH), Ab Maße Transportverpackung 80x13,5x15cm (LxBxHcm), Gewicht Transportverpackung 2000g Ausführung: Einkreis, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussleistung: 3 kW, Nennspannung 1: 230 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | my-PV GmbH | Produkt Typ: | 20-0500 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Einschraubheizkörper, Einschraubheizung, Elektroheizflansch, Flanschheizkörper, Tauchheizung, my-pv einschraubheizkörper 3 kw, heizkörperregler, einschraubheizkörper 3kw, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,52* | € 182,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 148,76* | € 182,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 152,04* | € 185,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5497 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 155,18* | € 188,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 161,96* | € 194,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5497 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|