Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregler 1/4 DIN E5AC-PR4A5M-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50662994
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5AC-PR4A5M-000
EAN/GTIN:
     4548583350434
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Universalregler 1/4 DIN E5AC-PR4A5M-000

Universalregler, 1/4 DIN, 3-Punkt-Schritt Ausgang, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 100 240 VAC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200..2300 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,79*
€ 306,43*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 311,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,53*
€ 358,58*
Frei Haus
ab € 304,44*
€ 362,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,77*
€ 397,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.