| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50662994 Herst.-Nr.: E5AC-PR4A5M-000 EAN/GTIN: 4548583350434 |
| |
|
| | |
| Universalregler 1/4 DIN E5AC-PR4A5M-000 Universalregler, 1/4 DIN, 3-Punkt-Schritt Ausgang, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 100 240 VAC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100..240 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100..240 V | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Temperaturmessbereich: | -200..2300 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 250,79* | € 306,43* | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,77* | € 311,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,53* | € 358,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,44* | € 362,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 333,77* | € 397,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|