Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Raumtemperaturregler 55,einstellb.,swmatt SCN-RT1UPE06.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Raumtemperaturregler 55,einstellb.,swmatt SCN-RT1UPE06.01
Artikel-Nr.:
     3517A-51079360
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-RT1UPE06.01
EAN/GTIN:
     4251916113803
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler

KNX Raumtemperaturregler 55,einstellb.,swmatt SCN-RT1UPE06.01

KNX Raumtemperaturregler 55, Einstellbar, Schwarz matt. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Mit Einstellrad zur Sollwertvorgabe. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure. Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswählbar. Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall. Bit/Byte Objekt zur Sollwertverstellung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 88,58*
€ 111,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,67*
€ 111,36*
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 115,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.