Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel Typ2 auf Typ1 LAKK2K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-51169134
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     LAKK2K1
EAN/GTIN:
     4011721168050
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Adapterkabel Typ2 auf Typ1 LAKK2K1

Das Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1 hat eine Länge von ca. 4 m und ist spritzwassergeschützt nach IP44. Das Adapterkabel ist ausgelegt bis 32A 230 V AC.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V
Mit Temperatursensor:
nein
Kabellänge:
4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,17*
€ 248,95*
€ 5,95*
ab € 207,85*
€ 252,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,99*
€ 263,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,76*
€ 267,69*
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 270,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
CABHOLD
ab € 40,45*
Zubehör
ABL
2P4445
ab € 5.545,71*
Zubehör
ABL
2P4426
ab € 5.414,77*
Zubehör
ABL
3P4412
ab € 8.232,02*
Zubehör
ABL
1W1121
ab € 245,39*
Zubehör
ABL
1W2221
ab € 324,73*
Zubehör
ABL
2W2240
ab € 1.182,76*
Zubehör
ABL
3W2214
ab € 1.872,48*
Zubehör
ABL
3W2263
ab € 3.577,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.