Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler GW EIP/ASCII 2E/4DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler GW EIP/ASCII 2E/4DB9
Schnittstellenwandler GW EIP/ASCII 2E/4DB9
Artikel-Nr.:
     3517A-51350844
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702776
EAN/GTIN:
     4055626339436
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Niederspannung Schnittstellenwandle...

Schnittstellenwandler GW EIP/ASCII 2E/4DB9

Das GW EIP/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu EtherNet/IP. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und vier D-SUB-9-Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
4
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 901,30*
€ 994,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 900,60*
€ 994,54*
Frei Haus
ab € 908,07*
€ 1.003,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 911,95*
€ 1.010,20*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 903,49*
€ 1.018,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,00*
€ 1.182,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,35*
€ 1.174,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,56*
€ 1.135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,89*
€ 1.107,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,30*
€ 1.072,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 31,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 30,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 164,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 267,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.