| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51357786 Herst.-Nr.: 100-K12KJ01 EAN/GTIN: 10662074492555 |
| |
|
| | |
| KLEINSCHUETZ 100-K12KJ01 Rockwell KLEINSCHUETZ 100-K12KJ01 100K12KJ01, kontrollieren die Energiezufuhr für mittlere und große Verbraucher Weitere Informationen: | | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 12 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,63* | € 42,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,48* | € 42,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,59* | € 43,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|