Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureGrip-Messleitungssatz f. Industrie TL223-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SureGrip-Messleitungssatz f. Industrie TL223-1
SureGrip-Messleitungssatz f. Industrie TL223-1
Artikel-Nr.:
     3517A-51458124
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971184
EAN/GTIN:
     0095969589864
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde

SureGrip-Messleitungssatz f. Industrie TL223-1

Praktisches universelles Kit mit: AC220 Satz SureGrip Krokodilklemmen, TP220 Satz SureGrip Messspitzen, TL222 Satz SureGrip Silikon-Messleitungen (rechts auf rechts)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Werkstoff des Isoliermaterials:
Silikon
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Strombelastbarkeit:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 103,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,43*
€ 103,13*
Frei Haus
ab € 88,36*
€ 103,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,10*
€ 104,68*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,99*
€ 105,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 427,43*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,86*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,49*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,11*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 621,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.